Referenzen
Sapiselco:9563190033
Rubix:1094796
Hersteller:491140
EAN:8014748306357


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9563190033 kabelbinder schwarz uv 450x 7.5mm a100st |
|---|
Produktdetails : 9563190033 Kabelbinder schwarz UV 450x7,5mm a100Stück
Kabelbinder schwarz UV 450x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563190033 kabelbinder schwarz uv 450x 7.5mm a100st |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std