Referenzen
Sapiselco:9562440030
Rubix:1039434
Hersteller:491117
EAN:8014748300652


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9562440030 kabelbinder nylon schwarz 360x 7,5mm a10 |
|---|
Produktdetails : 9562440030 Kabelbinder Nylon schwarz 360x7,5mm a100Stück
Kabelbinder Nylon schwarz360x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9562440030 kabelbinder nylon schwarz 360x 7,5mm a10 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std