Referenzen
Sapiselco:9562440025
Rubix:1039406
Hersteller:491112
EAN:8014748300621


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9562440025 kabelbinder nylon schwarz 280x 4,5mm a10 |
|---|
Produktdetails : 9562440025 Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm a100Stück
Kabelbinder Nylon schwarz280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9562440025 kabelbinder nylon schwarz 280x 4,5mm a10 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std