Referenzen
Sapiselco:9562440020
Rubix:1039387
Hersteller:491111
EAN:8014748300614


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9562440020 kabelbinder nylon schwarz 200x 4,5mm a10 |
|---|
Produktdetails : 9562440020 Kabelbinder Nylon schwarz 200x4,5mm a100Stück
Kabelbinder Nylon schwarz200x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9562440020 kabelbinder nylon schwarz 200x 4,5mm a10 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std