Referenzen
Sapiselco:56100010, 9562440010
Rubix:1039371
Hersteller:0007402791839


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9562440010 kabelbinder nylon schwarz 140x 3,5mm a10 |
|---|
Produktdetails : 9562440010 Kabelbinder Nylon schwarz 140x3,5mm a100Stück
Kabelbinder Nylon schwarz140x3,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9562440010 kabelbinder nylon schwarz 140x 3,5mm a10 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std