9562290030 Kabelbinder Nylon natur 360x7,5mm a100Stück

Kabelbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sapiselco:14000030
Rubix:1039459
Hersteller:0007402791836
9562290030 Kabelbinder Nylon natur 360x 7,5mm a100S

Technische Zusammenfassung

Typ9562290030 kabelbinder nylon natur 360x 7,5mm a100s
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9562290030 Kabelbinder Nylon natur 360x7,5mm a100Stück


Kabelbinder Nylon natur 360x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9562290030 kabelbinder nylon natur 360x 7,5mm a100s
Zolltarifcode39269097
11,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std