9562890025 Kabelbinder Nylon grün 280x4,5mm a100Stück

Kabelbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sapiselco:9562890025
Rubix:1546123
Hersteller:491030
EAN:8014748302892
9562890025 Kabelbinder Nylon grün 280x 4,5mm a100St

Technische Zusammenfassung

Typ9562890025 kabelbinder nylon grün 280x 4,5mm a100st
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9562890025 Kabelbinder Nylon grün 280x4,5mm a100Stück


Kabelbinder Nylon grün 280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, grün Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9562890025 kabelbinder nylon grün 280x 4,5mm a100st
Zolltarifcode39269097
7,16 exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std