9563340020 Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück mit Stahlnase

Kabelbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sapiselco:9563340020
Rubix:1039481
Hersteller:491165
EAN:8014748302083
9563340020 Kabelbinder m.Stahlnase 360x 4,5mm a100S

Technische Zusammenfassung

Typ9563340020 kabelbinder m.stahlnase 360x 4,5mm a100s
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9563340020 Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück mit Stahlnase


Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück mit Stahlnase SapiSelco
Kabelbinder mit Stahlnase, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Mit großer, korrosionsbeständiger Edelstahlzunge, die sich in jeder Position in den Kabelbinderkörper einschneidet und so eine besonders hohe Belastbarkeit ermöglicht. Glatter Kabelbinderkörper, dadurch sehr flexibel. Beständig gegen niedrige Temperaturen in trockener Umgebung. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9563340020 kabelbinder m.stahlnase 360x 4,5mm a100s
Zolltarifcode39269097
16,95 exkl. MwSt.
/ Stück
20,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std