9563340015 Kabelbinder Nylon natur 186x4,5mm a100Stück mit Stahlnase
Kabelbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Sapiselco:9563340015
Rubix:1090582
Hersteller:491162
EAN:8014748302038


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9563340015 kabelbinder m.stahlnase 186x 4,5mm a100s |
|---|
Produktdetails : 9563340015 Kabelbinder Nylon natur 186x4,5mm a100Stück mit Stahlnase
Kabelbinder Nylon natur 186x4,5mm a100Stück mit Stahlnase SapiSelco
Kabelbinder mit Stahlnase, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Mit großer, korrosionsbeständiger Edelstahlzunge, die sich in jeder Position in den Kabelbinderkörper einschneidet und so eine besonders hohe Belastbarkeit ermöglicht. Glatter Kabelbinderkörper, dadurch sehr flexibel. Beständig gegen niedrige Temperaturen in trockener Umgebung. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen.
Kabelbinder mit Stahlnase, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Mit großer, korrosionsbeständiger Edelstahlzunge, die sich in jeder Position in den Kabelbinderkörper einschneidet und so eine besonders hohe Belastbarkeit ermöglicht. Glatter Kabelbinderkörper, dadurch sehr flexibel. Beständig gegen niedrige Temperaturen in trockener Umgebung. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563340015 kabelbinder m.stahlnase 186x 4,5mm a100s |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std