9563340010 Kabelbinder Nylon natur 140x3,5mm a100Stück mit Stahlnase
Kabelbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Sapiselco:9563340010
Rubix:1090566
Hersteller:0007403180614


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9563340010 kabelbinder m.stahlnase 140x 3,5mm a100s |
|---|
Produktdetails : 9563340010 Kabelbinder Nylon natur 140x3,5mm a100Stück mit Stahlnase
Kabelbinder Nylon natur 140x3,5mm a100Stück mit Stahlnase SapiSelco
Kabelbinder mit Stahlnase, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Mit großer, korrosionsbeständiger Edelstahlzunge, die sich in jeder Position in den Kabelbinderkörper einschneidet und so eine besonders hohe Belastbarkeit ermöglicht. Glatter Kabelbinderkörper, dadurch sehr flexibel. Beständig gegen niedrige Temperaturen in trockener Umgebung. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen.
Kabelbinder mit Stahlnase, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Mit großer, korrosionsbeständiger Edelstahlzunge, die sich in jeder Position in den Kabelbinderkörper einschneidet und so eine besonders hohe Belastbarkeit ermöglicht. Glatter Kabelbinderkörper, dadurch sehr flexibel. Beständig gegen niedrige Temperaturen in trockener Umgebung. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563340010 kabelbinder m.stahlnase 140x 3,5mm a100s |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std