Referenzen
Sapiselco:9563790010
Rubix:1096273
Hersteller:491193
EAN:8014748306159


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9563790010 kabelbinder click ties 320x 4,4mm a100st |
|---|
Produktdetails : 9563790010 Kabelbinder Click Ties 320x4,4mm a100Stück
Kabelbinder Click Ties 320x4,4mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Click Tie®, lösbar Ausführung: Aus Polyethylen (LDPE), rot, überdurchschnittlich farbbeständig. Das abgerundete Band ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Durch den doppelten Schließkopf können zwei Kabelbündel mit einem Kabelbinder gebunden werden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Geeignet für die Industrie und Kabelkonfektionierung.
Kabelbinder Click Tie®, lösbar Ausführung: Aus Polyethylen (LDPE), rot, überdurchschnittlich farbbeständig. Das abgerundete Band ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Durch den doppelten Schließkopf können zwei Kabelbündel mit einem Kabelbinder gebunden werden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Geeignet für die Industrie und Kabelkonfektionierung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563790010 kabelbinder click ties 320x 4,4mm a100st |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269092 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std