Referenzen
Sapiselco:9563790005
Rubix:1096256
Hersteller:491192
EAN:8014748306142


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9563790005 kabelbinder click ties 240x 3,8mm a100st |
|---|
Produktdetails : 9563790005 Kabelbinder Click Ties 240x3,8mm a100Stück
Kabelbinder Click Ties 240x3,8mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Click Tie®, lösbar Ausführung: Aus Polyethylen (LDPE), rot, überdurchschnittlich farbbeständig. Das abgerundete Band ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Durch den doppelten Schließkopf können zwei Kabelbündel mit einem Kabelbinder gebunden werden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Geeignet für die Industrie und Kabelkonfektionierung.
Kabelbinder Click Tie®, lösbar Ausführung: Aus Polyethylen (LDPE), rot, überdurchschnittlich farbbeständig. Das abgerundete Band ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Durch den doppelten Schließkopf können zwei Kabelbündel mit einem Kabelbinder gebunden werden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Geeignet für die Industrie und Kabelkonfektionierung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563790005 kabelbinder click ties 240x 3,8mm a100st |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269092 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std