Referenzen
Sapiselco:9563190025
Rubix:1683825
Hersteller:491126
EAN:8014748306517
Produktdetails : 9563190025 Kabelbinder schwarz UV 280x4,5mm a100Stück
Kabelbinder schwarz UV 280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563190025 kabelbinder schwarz uv 280x 4.5mm a100st |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

