Referenzen
Sapiselco:9563190005
Rubix:1683942
Hersteller:491130
EAN:8014748306371
Produktdetails : 9563190005 Kabelbinder schwarz UV 100x2,5mm a100Stück
Kabelbinder schwarz UV 100x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563190005 kabelbinder schwarz uv 100x 2.5mm a100st |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

