Referenzen
Sapiselco:9562440033
Rubix:1096257
Hersteller:0007403817988
Produktdetails : 9562440033 Kabelbinder Nylon schwarz 450x7,5mm a100Stück
Kabelbinder Nylon schwarz450x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9562440033 kabelbinder nylon schwarz 450x 7,5mm a10 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

