Referenzen
Sapiselco:9562440006
Rubix:1096149
Hersteller:491091
EAN:8014748300553
Produktdetails : 9562440006 Kabelbinder Nylon schwarz 135x2,5mm a100Stück
Kabelbinder Nylon schwarz135x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9562440006 kabelbinder nylon schwarz 135x 2,5mm a10 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

