9563940350 Kabelbinder-Sortiment 350-teilig mit Klebesockel

Kabelbinder-Sortiment

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sapiselco:9563940350
Rubix:2949492
Hersteller:491300
EAN:4030884913000
9563940350 Kabelbinder-Sortiment 350-teilig mit Klebesockel SapiSelco

Technische Zusammenfassung

Typ9563940350 kabelbinder-sortiment 350-teilig mit klebesockel sapiselco

Produktdetails : 9563940350 Kabelbinder-Sortiment 350-teilig mit Klebesockel


Kabelbinder-Sortiment 350-teilig mit Klebesockel SapiSelco
Klebesockel- und Kabelbinder-Sortiment Kabelbinder: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen. Lieferung im Kunststoffkoffer. Satzinhalt: 50 Klebesockel 19 x 19 mm, schwarz 50 Klebesockel 27 x 27 mm, schwarz 20 Befestigungssockel Ø 27,5 mm, schwarz, schraubbar 20 Befestigungssockel 30 x 15 x 12, schwarz, schraubbar 10 Kabelklemmen, selbstklebend, für Kabel-Ø 10 mm 100 Kabelbinder 3,5 x 140 mm, schwarz 100 Kabelbinder 4,5 x 200 mm, schwarz

Technische Informationen


Attribute
Typ9563940350 kabelbinder-sortiment 350-teilig mit klebesockel sapiselco
34,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std