Referenzen
Gedore:V 917
Rubix:1244410
Hersteller:2661462
EAN:4010886931288

Produktdetails : V 917 Kabel-Spreizkeil
Isoliert nach IEC 60900, Aus Polyamid, Geeignet für die Montage von Kabelabzweigklemmen und zum Spreizen von Hauptleiterkabeln, Hilfe beim Schneiden von Kabeladern, kein Abrutschen
Isoliert nach IEC 60900, Aus Polyamid, Geeignet für die Montage von Kabelabzweigklemmen und zum Spreizen von Hauptleiterkabeln, Hilfe beim Schneiden von Kabeladern, kein Abrutschen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Gewicht | 160 g |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen