K0780.12101X60 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.2, Form:A, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0780.12101X60
Rubix:1154042
EAN:4059245113613



Dokumente
Produktdetails : K0780.12101X60 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.2, Form:A, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen Messing. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | HINWEIS: Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage