K0737.2102X45 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0737.2102X45
Rubix:929261
EAN:4059245086962
K0737.2102X45 Flachklemmhebel Gr.2 M10X45

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0737.2102X45 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: flach

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung104 g
Länge45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm