K0737.2062 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0737.2062
Rubix:929181
EAN:4059245084548
K0737.2062 Flachklemmhebel Gr.2 M6

Technische Zusammenfassung

Länge28,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0737.2062 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. | AUSFÜHRUNG 1: flach

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung81 g
Länge28,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181692
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge