K0325.204 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0325.204
Rubix:152399
Hersteller:K0325.204
EAN:4059245224906
Dokumente
Produktdetails : K0325.204 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

