K0325.03 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:102873
Hersteller:K0325.03
EAN:4059245224821



Dokumente
Produktdetails : K0325.03 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std