K0315.410 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:323355
Hersteller:K0315.410
EAN:4059245007967



Dokumente
Produktdetails : K0315.410 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: lange Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,013 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std