K0313.06 Federndes Druckstück, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:103535
Hersteller:K0313.06
EAN:4059245007417



Dokumente
Produktdetails : K0313.06 Federndes Druckstück, Stahl
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,002 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen