K0311.06 Federndes Druckstück, Kunststoff
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:123123
Hersteller:K0311.06
EAN:4059245007196



Dokumente
Produktdetails : K0311.06 Federndes Druckstück, Kunststoff
WERKSTOFF: Hülse aus Kunststoff. Kugel aus POM. Feder 1.4310. | AUSFÜHRUNG: Kugel weiß. | HINWEIS: Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std