K0269.4122 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff

Klemmhebel Kunststoff, mit Innengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.4122
Rubix:142098
EAN:4059245102334
K0269.4122 Klemmhebel Gr.4 M12

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0269.4122 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung75 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge43 mm
Höhe66 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
5,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe