K0269.1061X30 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.1061X30
Rubix:178486
EAN:4059245104109
K0269.1061X30 Klemmhebel Gr.1 M6x30

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0269.1061X30 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung19 g
Länge30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
3,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm