K0269.1042 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff

Klemmhebel Kunststoff, mit Innengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.1042
Rubix:329653
EAN:4059245101856
K0269.1042 Klemmhebel Gr.1 M4

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge24,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0269.1042 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung15 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge24,5 mm
Höhe33,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe