K0129.3161 Spannhebel, flach, GR.3, Form:0°, Edelstahl
Flachspannhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0129.3161
Rubix:940449
EAN:4059245076567



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0129.3161 Spannhebel, flach, GR.3, Form:0°, Edelstahl
WERKSTOFF: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | AUSFÜHRUNG 1: flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 448 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 28 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage