K0129.2121 Spannhebel, flach, GR.2, Form:0°, Edelstahl
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0129.2121
Rubix:940448
EAN:4059245076550



Dokumente
Produktdetails : K0129.2121 Spannhebel, flach, GR.2, Form:0°, Edelstahl
WERKSTOFF: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | AUSFÜHRUNG 1: flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 292 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 22 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort