K0126.10601 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0126.10601
Rubix:978333
EAN:4059245103331
K0126.10601 Klemmhebel 2K Kakadu Gr.1 M6 schwarzgrau, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge24,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0126.10601 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. | AUSFÜHRUNG 1: 2-Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung16 g
Länge24,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
5,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge