K0125.30801X30 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0125.30801X30
Rubix:978257
EAN:4059245114610



Dokumente
Produktdetails : K0125.30801X30 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: 2-Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 77 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm