K0124.9210X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0124.9210X60
Rubix:940652
EAN:4059245099993
K0124.9210X60 Klemmhebel Gr.2 M10X60 mit Schutzkappe Niro

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0124.9210X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl


WERKSTOFF: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung130 g
Länge60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
21,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge