K0124.512 Klemmhebel, GR.5, Edelstahl
Exzenterhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.512
Rubix:1161710
EAN:4059245086344



Dokumente
Produktdetails : K0124.512 Klemmhebel, GR.5, Edelstahl
WERKSTOFF: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 392 g |
|---|---|
| Länge | 49 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen