K0123.93101 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.93101
Rubix:941679
EAN:4059245086238
K0123.93101 Klemmhebel Gr.3 M10 Niro mit Schutzkappe

Technische Zusammenfassung

Länge41,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.93101 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung131 g
Länge41,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
9,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge