K0123.2086X60 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.2086X60
Rubix:929095
EAN:4059245097289
K0123.2086X60 Klemmhebel Gr.2 M8X60 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge60 mm
Höhe28,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.2086X60 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung102 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge60 mm
Höhe28,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
10,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

Höhe

28,5 mm