K0123.2066X30 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.2066X30
Rubix:929071
EAN:4059245096909
K0123.2066X30 Klemmhebel Gr.2 M6X30 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge65 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.2066X30 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung87 g
Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge65 mm
Höhe42,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
9,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

Höhe

Select...