K0123.1066X50 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.1066X50
Rubix:929053
EAN:4059245096589



Dokumente
Produktdetails : K0123.1066X50 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 41 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 24,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Material/Verarbeitung
Länge
Höhe
24,5 mm