K0123.1062X50 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, seidenmatt, Gewindeeinsatz Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.1062X50
Rubix:329422
EAN:4059245096442
K0123.1062X50 Klemmhebel Gr.1 M6X50 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.1062X50 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung43 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Höhe4 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe