K0123.10427 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.10427
Rubix:928964
EAN:4059245085644



Dokumente
Produktdetails : K0123.10427 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 24,5 mm |
| Höhe | 24,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Material/Verarbeitung
Länge
24,5 mm
Höhe
24,5 mm