K0123.00427 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.00427
Rubix:928958
EAN:4059245085545
K0123.00427 Klemmhebel Gr.0 M4 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungZink
Länge24,5 mm
Höhe24,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.00427 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung36 g
Material/VerarbeitungZink
Länge24,5 mm
Höhe24,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

24,5 mm

Höhe

24,5 mm