K0122.92062X25 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.92062X25
Rubix:940483
EAN:4059245094769
K0122.92062X25 Klemmhebel Gr.2 M6X25 mit Schutzkappe

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.92062X25 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung91 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Höhe45,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

25 mm

Höhe