K0122.5166X35 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.5166X35
Rubix:928946
EAN:4059245094554
K0122.5166X35 Klemmhebel Gr.5 M16X35

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.5166X35 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung378 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge110 mm
Höhe73 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

16 mm

Länge

Select...

Höhe

73 mm