K0122.5126X80 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.5126X80
Rubix:928920
EAN:4059245094073
K0122.5126X80 Klemmhebel Gr.5 M12X80

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Höhe49 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.5126X80 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung392 g
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Höhe49 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
13,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

10 mm

Länge

80 mm

Höhe

49 mm