K0122.3086X20 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.3086X20
Rubix:928779
EAN:4059245091751



Dokumente
Produktdetails : K0122.3086X20 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 139 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
5 mm
Länge
20 mm
Höhe
37 mm