K0122.2066X45 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.2066X45
Rubix:928697
EAN:4059245090303
K0122.2066X45 Klemmhebel Gr.2 M6X45

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungZink
Länge45 mm
Höhe28,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.2066X45 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung89 g
Material/VerarbeitungZink
Länge45 mm
Höhe28,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

10 mm

Länge

45 mm

Höhe

28,5 mm