K0122.2062X35 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, seidenmatt, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.2062X35
Rubix:329285
EAN:4059245090082



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 35 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0122.2062X35 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen.
Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 91 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 35 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
6 mm
Länge
35 mm
Höhe
6,5 mm