K0122.10427 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.10427
Rubix:928535
EAN:4059245084869
K0122.10427 Klemmhebel Gr.1 M4

Technische Zusammenfassung

Länge24,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.10427 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung40 g
Länge24,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge