K0122.0046X45 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.0046X45
Rubix:928588
EAN:4059245088478
K0122.0046X45 Klemmhebel Gr.0 M4X45

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes4 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.0046X45 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1 g
Durchmesser des Drahtes4 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Höhe30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

4 mm

Länge

30 mm

Höhe

30 mm